インペリアル チューブベンダーのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
89件の「インペリアル チューブベンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チューブベンダー」、「インペリアル ベンダー」、「アルミ パイプ ベンダー」などの商品も取り扱っております。
チューブベンダー(インチミリ用) BBKテクノロジーズランキング1位
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。材質本体:鉄タイプミリ用曲げ角度(°)0~180
1本
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

チューブベンダー BBKテクノロジーズランキング2位
BBKテクノロジーズチューブベンダー
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。タイプインチ用曲げ角度(°)0~180
1本
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

レバータイプチューブベンダー(ミリタイプ) インペリアルランキング3位
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。シュー部にローラーを搭載し、必要以上に力もいらず曲げ角度も正確に加工できます。コンパクト、軽量で本体は頑健です。
用途銅・真鍮・アルミ管など。タイプミリ用曲げ半径(mm)57.1寸法(mm)(左手)720。(右手)510全長(mm)710高さ(mm)165質量(g)2250
1個
32,980税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

3in1チューブベンダー(なまし銅管専用) インペリアルランキング4位
ルームエアコンの配管に最適です。 1台で1/4”・3/8”・1/2”外径の3サイズの曲げ加工が可能です。 アルミダイキャスト製のため、軽量です。
用途なまし銅管専用。タイプインチ用適合管径1/4・3/8・1/2曲げ半径(mm)14.29・23.81・38.1寸法(mm)(右手)335、(左手)400質量(kg)1.1トラスコ品番248-8175曲げ角度0~180°
1丁
13,980税込15,378
当日出荷

ミニチューブカッター インペリアルランキング5位
狭い場所でスタンダードチューブカッターを使用する場合、ハンドルが当たって回せないような場所で威力を発揮します。
1個
5,398税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ローラー部にはステンレスを採用。長年の使用を考え、錆に強くなっています。
用途銅管用切断サイズ1/4~1-5/8(7~41mm)付属品替刃(175015)トラスコ品番123-6156種別チューブカッタ質量(g)350本体寸法(mm)151切断可能肉厚(mm)2.6適合替刃175015、175046
1個
11,980税込13,178
当日出荷

質量(g)50仕様ステンレス管用替刃適合チューブカッター(206-FB)用トラスコ品番123-6580寸法a(mm)18.5寸法b(mm)5寸法c(mm)6
1枚
2,298税込2,528
当日出荷

配管内等、狭い場所での切断時に威力を発揮します。
切断能力(銅管)3/8~1 1/8(10~28mm)トラスコ品番248-7951全長(mm)69質量(g)150肉厚(mm)(銅管最大)2.6適合替刃175015、145046
1個
10,980税込12,078
当日出荷

仕様銅管用替刃適合チューブカッター(206-FB)用トラスコ品番123-6610質量(g)49寸法a(mm)18.5寸法b(mm)5寸法c(mm)6
1枚
2,298税込2,528
当日出荷

仕様銅管・ステンレス管兼用替刃適合ミニチューブカッター(TC-1050、227FA)トラスコ品番123-6628質量(g)19寸法a(mm)15寸法b(mm)4.9寸法c(mm)3
1枚
699税込769
当日出荷

インペリアルチューブカッター
大きな口径の配管の切断に使用します。アジャスター付でチューブのセッティングが大変楽に出来ます。
切断サイズ3/8~2 5/8(10~66mm)トラスコ品番123-6130質量(kg)1切断可能肉厚(mm)3.0
1個
22,980税込25,278
当日出荷

ミニチューブカッターはワンタッチで脱着可能です。 ハンドルを回転させることなく、狭い場所での作業に最適です。
用途銅管・鉄管・アルミ管・真鍮管・ステンレス管の切断。切断可能肉厚(mm)2.0(銅管)切断可能 外径(Φmm)チューブ/4~15(3/16~5/8インチ)全長(mm)123質量(g)121仕様防錆表面加工、スチール製スラストベアリング搭載付属品銅管用替刃2枚、ミニチューブカッタートラスコ品番852-0597
1個
7,798税込8,578
3日以内出荷

トラスコ品番353-4588適合機種TC-1000、TC-1500、312-FC、TC-2050質量(g)1タイプ刃止めねじ
1個
999税込1,099
当日出荷

バーの上でフレアを作るロールエア方式。・カメラのシャッターのようなチューブ固定機能により、インチ寸法では3/16"~5/8"外形まで、ミリ寸法では4.7~16外形まで、どんな寸法のチューブでも固定し、フレア加工します。
トラスコ品番852-0687質量(g)900タイプミリ適合サイズ(mm)4.7~16適合サイズ3/16~5/8フレア角度(°)45
1セット
22,980税込25,278
翌日出荷

インペリアルフレアリングツール
電動ドリルドライバーを使用してフレアが作れるフレアリングツールで、フレア加工がより楽に、より早くできます。 電動ドリルドライバーがない場合は、手動でも使えます。
付属品800-FDN用ラチェットハンドル3/8、専用アダプター(電動工具用)タイプインチ適合サイズ1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4(6穴)適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980税込27,478
5日以内出荷

インペリアルエキスパンダクス
非常に軽くて頑丈なエキスパンダクスです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。 更に特徴として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。 深い20mmのさし込み長は強い溶接をつくります。 ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。
適合サイズ3/8、1/2、5/8、3/4、7/8仕様軟質銅管(0・1/2H管)専用全長(mm)380本体質量(g)710
1セット
119,800税込131,780
5日以内出荷

かためのプラスチックブラシでフィンの目詰まりをきれいに取ります。
1本
939税込1,033
当日出荷

用途銅管をスエイジングする為のシンプルな工具です。 サイズによってお選び下さい。タイプインチ
1個
2,798税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

インペリアルピンチオプライヤー
用途銅管をはさんで冷媒の流れを止めます。 ハンドル後部のボルト調整により銅管を均一にはさみます。種類グリッププライヤ適合サイズ1/4”~1/2”
1個
13,980税込15,378
5日以内出荷